Hide-a-lite - Avstandsramme Triangel Hvit - 7463397
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 128 mm
Bredde - 128 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971125237
Elnummer
3213712
Leverandørens varenummer
7463397
Typebeskrivelse
3213712
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
128 mm
Bredde:
128 mm
Høyde:
41 mm
Triangelformet avstandsramme i hvit utførelse for utenpåliggende montering under overskap f.eks. i kjøkken og på bad.
ProduktbladPDF


