Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - BARNDOORS FOCUS 49MM SVART - 7401630

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - BARNDOORS FOCUS 49MM SVART

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Symmetrisk/asymmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Lysfordeler - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971132075

Elnummer

3230209

Leverandørens varenummer

7401630

Typebeskrivelse

3230209

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Symmetrisk/asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Lysfordeler:

Uten

Materiale:

Aluminium

Farge:

Svart

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Bredde:

59 mm

Høyde/dybde:

71 mm

Diameter:

49 mm

Avskjermingsklaffer til Focus Track Micro og Focus Pendant Micro. Brukes for å fange opp og skjerme av lyset i sideretningen. Øker avblendingen og gjør det lett å skape nøyaktig avgrensede lysbilder.