Hide-a-lite - Barndoors Focus 76mm. Blendingsklaffer. - 2467
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk/asymmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971128412
Elnummer
3255797
Leverandørens varenummer
2467
Typebeskrivelse
3255797
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk/asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Aluminium
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Bredde:
97 mm
Høyde/dybde:
85 mm
Diameter:
76 mm


