Hide-a-lite - BESKYTTELSESBØYLE LITELINE IP4 4 - 4070
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Utligger
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 170 mm
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971142135
Elnummer
3207036
Leverandørens varenummer
4070
Typebeskrivelse
3207036
Type tilbehør/reservedel:
Utligger
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
170 mm
Bredde:
25 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
51 mm
Et Hide-a-lite-produkt
Oppdag Hide-a-lite-serien


