Hide-a-lite - Besyttelsesgitter Indline IP23 L - 7216360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Beskyttelseskapsling
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 892 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971143835
Elnummer
3207095
Leverandørens varenummer
7216360
Typebeskrivelse
3207095
Type tilbehør/reservedel:
Beskyttelseskapsling
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
892 mm
Bredde:
130 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
22 mm
Et Hide-a-lite-produkt
Oppdag Hide-a-lite-serien


