Hide-a-lite - Besyttelsesgitter Indline IP23 XXL - 7217074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Beskyttelseskapsling
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 1200 mm
Bredde - 308 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971145907
Elnummer
3207155
Leverandørens varenummer
7217074
Typebeskrivelse
3207155
Type tilbehør/reservedel:
Beskyttelseskapsling
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
1200 mm
Bredde:
308 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
21 mm
Hvitlakkert beskyttelsesgitter til Indline Sport IP23 som tåler tøffe sportsaktiviteter der det kreves gitter. Monteres verktøyfritt og festes med låsedetalj.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


