Hide-a-lite - Cap Focus 76 mm Hvit - 2850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971131412
Elnummer
3236044
Leverandørens varenummer
2850
Typebeskrivelse
3236044
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
74 mm
Diameter:
76 mm
Avskjerming til Focus Track Mega og Giga. Brukes for å skjerme av lyset og øke avblendingen i valgfri retning.
ProduktbladPDF


