Hide-a-lite - Cap Scout 10 - 2829
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971131511
Elnummer
3106048
Leverandørens varenummer
2829
Typebeskrivelse
3106048
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
113 mm
Bredde:
61 mm
Høyde/dybde:
50 mm


