Hide-a-lite - Cap Scout 50 - 2885
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971131535
Elnummer
3106050
Leverandørens varenummer
2885
Typebeskrivelse
3106050
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
256 mm
Bredde:
120 mm
Høyde/dybde:
85 mm


