Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Hide-a-lite - Cap Scout G2 L - 7768011

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Cap Scout G2 L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Lengde:

230 mm
Se tilgjengelige varianter148 mm
Se tilgjengelige varianter165 mm
Se tilgjengelige varianter235 mm
Se tilgjengelige varianter260 mm

Bredde:

224 mm
Se tilgjengelige varianter90 mm
Se tilgjengelige varianter145 mm
Se tilgjengelige varianter170 mm
Se tilgjengelige varianter298 mm

Høyde/dybde:

120 mm
Se tilgjengelige varianter78 mm
Se tilgjengelige varianter105 mm
Se tilgjengelige varianter116 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Skjerm

  • Lysfordeling - Asymmetrisk

  • Lysstråling - Direkte

  • Utførels av raster / reflektor - Matt

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971146201

Elnummer

3105418

Leverandørens varenummer

7768011

Typebeskrivelse

3105418

Type tilbehør/reservedel:

Skjerm

Lysfordeling:

Asymmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Utførels av raster / reflektor:

Matt

Materiale:

Stål

Farge:

Svart

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Lengde:

230 mm

Bredde:

224 mm

Høyde/dybde:

120 mm

Avblending i pulverlakkert plate til lyskaster Scout G2. Skjermer av og øker avblendingen. Monteres enkelt på armaturen med medfølgende skruer.