Hide-a-lite - Cap Scout G2 M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Farge - Svart
Lysfordeling - Asymmetrisk
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971146195
Elnummer
3105417
Leverandørens varenummer
7768010
Typebeskrivelse
3105417
Type tilbehør/reservedel
Skjerm
Lysstråling
Direkte
Utførels av raster / reflektor
Matt
Farge
Svart
Lysfordeling
Asymmetrisk
Perforert raster
Nei
Perforert reflektor
Nei
Materiale
Stål
Lengde
235 mm
Bredde
170 mm
Høyde/dybde
116 mm
Avblending i pulverlakkert plate til lyskaster Scout G2. Skjermer av og øker avblendingen. Monteres enkelt på armaturen med medfølgende skruer.