Hide-a-lite - Cap Scout G2 S - 7768009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
165 mmBredde:
145 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Asymmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971146188
Elnummer
3105416
Leverandørens varenummer
7768009
Typebeskrivelse
3105416
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
165 mm
Bredde:
145 mm
Høyde/dybde:
105 mm


