Hide-a-lite - Cap Scout G2 XL - 7768012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lengde:
260 mmBredde:
298 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Skjerm
Lysfordeling - Asymmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971146218
Elnummer
3105419
Leverandørens varenummer
7768012
Typebeskrivelse
3105419
Type tilbehør/reservedel:
Skjerm
Lysfordeling:
Asymmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
260 mm
Bredde:
298 mm
Høyde/dybde:
120 mm


