Hide-a-lite - Casambi Salvador 2064 - 1429324
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971156422
Elnummer
1429324
Leverandørens varenummer
1429324
Typebeskrivelse
1429324
Casambi Salvador 2000-serien er en DALI-master for Casambi-systemet, utviklet for prosjekter der plass og fleksibilitet er avgjørende, og har innebygd DALI-busstrøm på 130 mA. Den styrer opptil 64 adresser, avhengig av modell, og har integrert sanntidsklokke – ideell for tidsstyrte scenarier og selvstendig drift. Den er utviklet for mer komplekse installasjoner der kraft, enkelhet og intelligens trengs i én og samme enhet. Kobles til nettspenning 230 VAC.
MålskissePDF
ProduktbladPDF