Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - COMFORT G2 5W GU10 DIM 2700K - 8380760

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - COMFORT G2 5W GU10 DIM 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 230...240 V

  • Lampeeffekt - 5...5 W

  • Lysstrøm - 370...370 lm

  • Lysutbytte lampe - 74 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971124209

Elnummer

3252080

Leverandørens varenummer

8380760

Typebeskrivelse

3252080

Merkespenning:

230...240 V

Lampeeffekt:

5...5 W

Lysstrøm:

370...370 lm

Lysutbytte lampe:

74 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU10

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

720 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Grå

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Diameter:

50 mm

Lengde:

56 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

PAR16

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

5 kWh

Middels levetid:

35000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Dimbar LED-lyskilde 5W med GU10-sokkel erstatter 50W 230V halogen med en energibesparing på opptil 90%. Multichipteknikk og den patenterate Comfortlinsen gir et nesten blendingsfritt lys, veldig lik vanlig halogen når det gjelder lysbilde og fargetemperatur og lysmengde. Passer de fleste armaturer for 50mm lyskilde med GU10-sokkel. Lysreguleres direkte på 230V med fase-dimmer.

Hide-a-lite

Et Hide-a-lite-produkt

Oppdag Hide-a-lite-serien