Hide-a-lite - COMFORT G2 5W GU10 DIM 3000K - 2007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 390...390 lm
Lysutbytte lampe - 78 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Comfort G2
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7392971124216
Elnummer
3252081
Leverandørens varenummer
2007
Typebeskrivelse
3252081
Merkespenning:
230...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
390...390 lm
Lysutbytte lampe:
78 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
790 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Diameter:
50 mm
Lengde:
56 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR16
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
35000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei