Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - Comfort Quick Out Antras 3000K - 2716

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Comfort Quick Out Antras 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Svingbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Antrasitt

  • Merkespenning - 220...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Medium strålende 20-40°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971130033

Elnummer

3106019

Leverandørens varenummer

2716

Typebeskrivelse

3106019

Innstillingsmulighet:

Svingbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Merkespenning:

220...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Medium strålende 20-40°

Maks systemeffekt:

6 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

UHF:

nei

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Nominell strøm:

110...110 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

435...0 lm

Armatureffektivitet:

73...0 lm/W

Lysintensitet:

920...0 cd

Høyde/dybde:

40 mm

Ytre diameter:

95 mm

Installasjonshøyde:

32...0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

Ja

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lavtbyggende og stillbar armatur i Comfort-serien med innbyggingshøyde på bare 40mm. IP44-utførelse og godkjent for montering utendørs i åpne takkonstruksjoner eller direkte mot isolering uten beskyttelseskappe. Finnes i hvit, grå og antrasitt. Rehab-armatur for enkelt bytte til energieffektiv LED. Komplett med fasedimbar driver, hurtigtilkoblingsblokker for viderekobling samt strekkavlaster for kabel eller k-rør 16 mm for enkel tilkobling til 230 V. Kan dimmes med de vanligste dimmerne på markedet.