Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - Comfort Track Maxi 60° Svart - 1433

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Comfort Track Maxi 60° Svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Merkespenning - 230...230 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971123950

Elnummer

3213900

Leverandørens varenummer

1433

Typebeskrivelse

3213900

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Merkespenning:

230...230 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Maks systemeffekt:

25 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

Ja

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Fokuslinse

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-10...45 °C

Egnet for lampeeffekt:

25...25 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2100...0 lm

Armatureffektivitet:

84...0 lm/W

Lysintensitet:

1820...0 cd

Lengde:

150 mm

Bredde:

90 mm

Høyde/dybde:

165 mm

Ytre diameter:

90 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Comfort Track er en stilren, nett og energieffektiv LED-spotlight. Med vår unike komfortlinse og multichipteknologi fra Cree, samt en integrert fasedimbar driver. Universaladapter for montering i de fleste 3-fas skinnesystemer. Velegnet til både private og offentlige miljøer, f.eks. butikker og utstillinger.