Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - CONVERTER PLR 350mA 1-9 LED - 7452081

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - CONVERTER PLR 350mA 1-9 LED

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Statisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - Ja

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Sekundærspenningsområde - 2...30 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331575109298

Elnummer

3250301

Leverandørens varenummer

7452081

Typebeskrivelse

3250301

Modell / utførelse:

Statisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

Ja

Egnet for konstant spenning:

nei

Sekundærspenningsområde:

2...30 V

Utgangsstrøm:

350...350 mA

Utgangseffekt:

1...10,5 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

nei

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Høyde:

19 mm

Diameter:

53 mm

LED konstantstrøm converter 350mA 48V. IP40. Minimum 1 - maksimum 9 stk 1W LED. Liten og rund 53x19mm. Vekt 50g.