Utgått

Hide-a-lite - CORE 45° HVIT 2700K - 2071

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - CORE 45° HVIT 2700K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Ikke justerbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

  • Maks systemeffekt - 1,3 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971124636

Elnummer

3213371

Leverandørens varenummer

2071

Typebeskrivelse

3213371

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Maks systemeffekt:

1,3 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

Ja

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

DC

Nominell strøm:

350...350 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Uten

Lysfordeler:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-15...40 °C

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

50...50 lm

Armatureffektivitet:

42...42 lm/W

Lysintensitet:

100...100 cd

Høyde/dybde:

18 mm

Ytre diameter:

30 mm

Installasjonshøyde:

16...16 mm

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Brannvernklasse "D":

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Core er en eksklusiv effektbelysning av høy kvalitet for innebruk. Det tilbaketrukne lyset gjør at armaturen er et godt alternativ når en ønsker en direkte spredningsvinkel på 45 grader.Kan felles inn i vindusnisjer og møbler. Kan også monteres utenpåliggende med en distansering(tilbehør). Solid armaturhus av aluminium som er lakkert i hvit. Tilgjengelig i 2700K og 3000K