Hide-a-lite - D-Box - 2311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Type avdekning - Deksel
Utførelse deksel - Uten
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 300 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971126579
Elnummer
3255713
Leverandørens varenummer
2311
Typebeskrivelse
3255713
Monteringsmetode:
Innfelt
Type avdekning:
Deksel
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
300 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
70 mm
Kapslingsmateriale:
Plast
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type dør:
Uten
Med lås:
nei
Innbyggingsdybde:
70 mm
Innvendig dybde:
68 mm
Farge:
Hvit
Antall rader:
2
Antall åpninger for flensplater:
0
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
20
Overflatebeskyttelse:
Andre
Egnet for utendørsbruk:
nei
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
nei
Slagfasthet:
Andre
Funksjonssikkerhet:
Uten


