Hide-a-lite - Dekklokk LiteTrac 1m 1-fas Hvit - 7402749

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Dekklokk LiteTrac 1m 1-fas Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Farge:

Hvit

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Beskyttelseskapsling

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 1000 mm

  • Bredde - 32 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Litetrac

EAN/GTIN

7392971140285

Elnummer

3216647

Leverandørens varenummer

7402749

Typebeskrivelse

3216647

Type tilbehør/reservedel:

Beskyttelseskapsling

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Lengde:

1000 mm

Bredde:

32 mm

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

7 mm

Dekklokk LiteTrac 1-fase 1 m hvit, til skinnesystemet LiteTrac.