Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - Dekklokk Svart 28mm 2m - 7506463

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Dekklokk Svart 28mm 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971138763

Elnummer

3216586

Leverandørens varenummer

7506463

Typebeskrivelse

3216586

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Svart dekklokk som skaper et jevnt og diskre lys. Slipper gjennom 20% lys og blir helt svart når lyset slukkes. Skap dekorative, diskre lyslinjer i taket eller som pendlet markeringsbelysning. Passer til våre profiler med innvendig mål 28 mm.