Hide-a-lite - Dekkring 250 - 2717
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Høyde - 43 mm
Diameter - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971130309
Elnummer
3226968
Leverandørens varenummer
2717
Typebeskrivelse
3226968
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Høyde:
43 mm
Diameter:
250 mm
Dekkring som er perfekt når du vil bytte ut gamle halogen- og kompaktlysrørarmaturer og hullmålene ikke passer. I stedet for å gjøre om taket eller legge nye takplater plasserer du enkelt downlightene direkte i en dekkring. Dekkringene har en overflatebehandling og rustfrie fjærer som klarer både innendørs- og utendørsmiljøer. Dekker gammel hulltaking opp til henholdsvis 175 mm og 245 mm og passer til armaturer med hulltakingsmål opp til 85 mm med maksimal ytterdiameter på 96 mm.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


