Hide-a-lite - Dekkskive Panel Rund - 2527
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Matt
Lysfordeler - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971128566
Elnummer
3212071
Leverandørens varenummer
2527
Typebeskrivelse
3212071
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Matt
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Aluminium
Farge:
Hvit
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
595 mm
Bredde:
595 mm
Høyde/dybde:
2 mm
Diameter:
535 mm
Et Hide-a-lite-produkt
Oppdag Hide-a-lite-serien


