Hide-a-lite - Dekor ramme I Ø85 Svart - 7474491
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 115 mm
Bredde - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971139838
Elnummer
3216611
Leverandørens varenummer
7474491
Typebeskrivelse
3216611
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
115 mm
Bredde:
115 mm
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
3 mm
Dekorramme for downlights, skap nytt utseende eller gruppèr to til tre armaturer. Få en enhetlig installasjon i taket med armaturer til forskjellige formål. Passer til armaturer som har maks 85 mm utskjæringshull og 96 mm ytterdiameter. Passer like godt i hjemmemiljøer som i offentlige miljøer.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


