Hide-a-lite - Dekor Ramme II Ø85 Hvit - 3272
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 220 mm
Bredde - 115 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971134437
Elnummer
3235941
Leverandørens varenummer
3272
Typebeskrivelse
3235941
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
220 mm
Bredde:
115 mm
Høyde:
3 mm
Dekorramme for downlights, skap nye utseender eller gruppèr to til tre armaturer. Få en enhetlig installasjon i taket med armaturer til forskjellige formål. Passer til armaturer som har maks 85 mm utskjæringshull og 96 mm ytterdiameter. Passer like godt i hjemmemiljøer som i offentlige miljøer.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


