Hide-a-lite - Dekorfront Circo M 275 Messing. For deg som enkelt vil endre utseende på Circo-armaturen (innendørs) - 7510781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Indirekte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971148991
Elnummer
3217668
Leverandørens varenummer
7510781
Typebeskrivelse
3217668
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Materiale:
Stål
Farge:
Messing
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
15 mm
Diameter:
275 mm


