Hide-a-lite - Dekorfront Circo M 420 Messing. For deg som enkelt vil endre utseende på Circo-armaturen (innendørs) - 7510782

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Dekorfront Circo M 420 Messing. For deg som enkelt vil endre utseende på Circo-armaturen (innendørs)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Lysstråling - Indirekte

  • Utførels av raster / reflektor - Uten

  • Farge - Messing

  • Lysfordeling - Symmetrisk

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971149035

Elnummer

3217669

Leverandørens varenummer

7510782

Typebeskrivelse

3217669

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Lysstråling:

Indirekte

Utførels av raster / reflektor:

Uten

Farge:

Messing

Lysfordeling:

Symmetrisk

Perforert raster:

nei

Perforert reflektor:

nei

Materiale:

Stål

Høyde/dybde:

15 mm

Diameter:

420 mm

Dekorfront for innendørs bruk for deg som enkelt vil endre utseende på Circo-armaturen. Plasser gjerne flere Circo M-armaturer, med og uten dekorfronter, i ulike størrelser ved siden av hverandre for å skape vakker symmetri og mønster i gruppe. Dekorfrontene fås i fire standardfarger, men kan lakkeres i valgfri farge.