Hide-a-lite - Dekorfront Circo M 420 Svart. For deg som enkelt vil endre utseende på Circo-armaturen. - 7706253
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Indirekte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971149011
Elnummer
3185143
Leverandørens varenummer
7706253
Typebeskrivelse
3185143
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Høyde/dybde:
15 mm
Diameter:
420 mm
Dekorfront for både innen- og utendørs bruk for deg som enkelt vil endre utseende på Circo-armaturen. Plasser gjerne flere Circo M-armaturer, med og uten dekorfronter, i ulike størrelser ved siden av hverandre for å skape vakker symmetri og mønster i gruppe. Dekorfrontene fås i fire standardfarger, men kan lakkeres i valgfri farge.
MålskissePDF
ProduktbladPDF