Hide-a-lite - Dekorfront Pixo S Messing. For deg som enkelt vil endre utseende på Pixo-armaturen (innendørs). - 7510779
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Indirekte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971149196
Elnummer
3217666
Leverandørens varenummer
7510779
Typebeskrivelse
3217666
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Materiale:
Stål
Farge:
Messing
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
160 mm
Bredde:
58 mm
Høyde/dybde:
127 mm


