Hide-a-lite - Dekorfront Pixo S Rust. For deg som enkelt vil endre utseende på Pixo-armaturen. - 7706242
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Indirekte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971149189
Elnummer
3105498
Leverandørens varenummer
7706242
Typebeskrivelse
3105498
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Materiale:
Stål
Farge:
Brun
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
160 mm
Bredde:
58 mm
Høyde/dybde:
127 mm
Dekorfront for både innen- og utendørs bruk for deg som enkelt vil endre utseende på Pixo-armaturen. Avblender armaturen og justerer utseendet for å skape en stil som harmonerer med fasadens estetikk. Dekorfrontene fås i fire standardfarger, men kan lakkeres i valgfri farge på forespørsel.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


