Hide-a-lite - Dekorfront Pixo S Svart. For deg som enkelt vil endre utseende på Pixo-armaturen. - 7706241
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Indirekte
Utførels av raster / reflektor - Uten
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971149172
Elnummer
3105497
Leverandørens varenummer
7706241
Typebeskrivelse
3105497
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Indirekte
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Materiale:
Stål
Farge:
Svart
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Lengde:
160 mm
Bredde:
58 mm
Høyde/dybde:
127 mm


