Hide-a-lite - DIM-control CFL-100 for energ - 1339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Styring
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971122977
Elnummer
1403924
Leverandørens varenummer
1339
Typebeskrivelse
1403924
Type tilbehør/reservedel:
Styring
LED Extend Dimmer er en touchfunksjonsdimmer med ON/OFF-funksjon via touch samt stegløs dimming. Den har samme elegante form og hvite finish som LEDlisten LED Extend. Den kobles direkte til LEDlisten eller lenkes med lenkekabler. Til dimmeren medfølger lenkekabler og monteringsclips for enkel installasjon. Effekt 12V/18W eller 24V/36W.