Utgått

Hide-a-lite - Dimmer Slave til RGB/enkeltfarge (Mono) masterenhet. - 7985174

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Dimmer Slave til RGB/enkeltfarge (Mono) masterenhet.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Dynamisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - Ja

  • Sekundærspenningsområde - 12...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971120355

Elnummer

1436856

Leverandørens varenummer

7985174

Typebeskrivelse

1436856

Modell / utførelse:

Dynamisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

Ja

Sekundærspenningsområde:

12...24 V

Utgangseffekt:

1...300 W

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Egnet for utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

Ja

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

Ja

Dimming ZigBee:

nei

Kapsling:

Plastkapsling

Egnet for likespenning (primærside):

Ja

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Lengde:

165 mm

Bredde:

47 mm

Høyde:

35 mm

Driver Slave til RGB/enkeltfarge (Mono) masterenhet (79 851 70, 79 851 72). Slaven fungerer for 12/24V DC med 3 utganger som kan klare opp til 50W/100W på hver utgang. Leveres med en synk-kabel.