Hide-a-lite - Distanse Cube Grå - 2571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Grå
Materiale - Aluminium
Lengde - 99 mm
Bredde - 99 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971129068
Elnummer
3120098
Leverandørens varenummer
2571
Typebeskrivelse
3120098
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Grå
Materiale:
Aluminium
Lengde:
99 mm
Bredde:
99 mm
Høyde:
20 mm
Avstandsstykke for montering med utenpåliggende kabelføring. Av pulverlakkert aluminium med matt sandblåst finish. Vendbar for tilkobling av kabel fra alle retninger.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


