Hide-a-lite - Distansering Bright Eye Multi - 1183
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Grå
Materiale - Aluminium
Høyde - 63 mm
Diameter - 92 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971122403
Elnummer
3120088
Leverandørens varenummer
1183
Typebeskrivelse
3120088
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Grå
Materiale:
Aluminium
Høyde:
63 mm
Diameter:
92 mm
Avstandsring til Bright Eye multi 6 IP54 for utenpåliggende montering, finnes i hvit eller matt grå utførelse.


