Hide-a-lite - DISTANSERING CORE HVIT - 2078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Høyde - 20 mm
Diameter - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971124704
Elnummer
3213378
Leverandørens varenummer
2078
Typebeskrivelse
3213378
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Høyde:
20 mm
Diameter:
30 mm
Distansering Core i hvit utførelse for utenpåliggende montasje. Passer til 45 grader og 120 grader.


