Hide-a-lite - Distansering Core Smart Bs - 3277
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Sølv
Materiale - Aluminium
Høyde - 27 mm
Diameter - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971134307
Elnummer
3235935
Leverandørens varenummer
3277
Typebeskrivelse
3235935
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Sølv
Materiale:
Aluminium
Høyde:
27 mm
Diameter:
30 mm
Avstandsring for utenpåliggende montering av Core Smart 45 og 120.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


