Hide-a-lite - Distansering Core Smart Hvit - 3206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Høyde - 27 mm
Diameter - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971134291
Elnummer
3235934
Leverandørens varenummer
3206
Typebeskrivelse
3235934
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Høyde:
27 mm
Diameter:
30 mm
Avstandsring for utenpåliggende montering av Core Smart 45 og 120.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


