Hide-a-lite - Distansering Core Smart Out Antrasitt - 3280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Høyde - 33 mm
Diameter - 37 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971134994
Elnummer
3105935
Leverandørens varenummer
3280
Typebeskrivelse
3105935
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Høyde:
33 mm
Diameter:
37 mm
Avstandsring for utenpåliggende montering av Core Smart Outdoor.
MålskissePDF
ProduktbladPDF


