Hide-a-lite - Distansering Multi BS - 7463095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Høyde - 20 mm
Diameter - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7392971123349
Elnummer
3205835
Leverandørens varenummer
7463095
Typebeskrivelse
3205835
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Høyde:
20 mm
Diameter:
70 mm
Distansring i børstet stål som passer til 1202 Multi.


