Hide-a-lite - DISTANSERING THIN BS - 2059
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Edelstål
Materiale - Stål
Høyde - 11 mm
Diameter - 68 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971124513
Elnummer
3213359
Leverandørens varenummer
2059
Typebeskrivelse
3213359
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Edelstål
Materiale:
Stål
Høyde:
11 mm
Diameter:
68 mm
Distanse ring til Thin LED i grå utførelse for utenpåliggende montasje.


