Hide-a-lite - DISTANSERING THIN G2 HVIT - 7477008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971147659
Elnummer
3227651
Leverandørens varenummer
7477008
Typebeskrivelse
3227651
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Høyde:
13 mm
Diameter:
70 mm
Avstandsring for utenpåliggende montering og en annen visuell opplevelse av Thin G2.
MålskissePDF
ProduktbladPDF