Hide-a-lite - DISTANSERING THIN HVIT - 2058
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Høyde - 11 mm
Diameter - 68 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971124506
Elnummer
3213358
Leverandørens varenummer
2058
Typebeskrivelse
3213358
Type tilbehør/reservedel:
Avstandsholder
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Høyde:
11 mm
Diameter:
68 mm
Distanse ring til Thin LED i hvit utførelse for utenpåliggende montasje.


