Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Hide-a-lite - Distansering til Bright Eye multi 3 IP54, grå - 2083

Hide-a-lite
KopierKopier
Hide-a-lite - Distansering til Bright Eye multi 3 IP54, grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avstandsholder

  • Farge - Grå

  • Materiale - Aluminium

  • Høyde - 60 mm

  • Diameter - 80 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7392971124759

Elnummer

3105308

Leverandørens varenummer

2083

Typebeskrivelse

3105308

Type tilbehør/reservedel:

Avstandsholder

Farge:

Grå

Materiale:

Aluminium

Høyde:

60 mm

Diameter:

80 mm

Distanse ring Bright Eye Multi 3 IP54 i grå utførelse for utenpåliggende montasje.