Hide-a-lite - Driverfeste DIN - 2823
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 114 mm
Bredde - 54 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
114 mm
Bredde:
54 mm
Høyde:
39 mm
Fjærende klemfeste (47-90mm) utviklet for montering av vår populære Jolly-serie direkte på DIN-skinne, passer også de fleste av våre andre drivere. En installasjonsvennlig og smidig måte å organisere alle drivere i ditt sikringsskap, helt uten verktøy.
ProduktbladPDF


