Hide-a-lite - Flexline 2000 Hvit - 3217632
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971153230
Elnummer
3217632
Leverandørens varenummer
3217632
Typebeskrivelse
3217632
Flexline er en ferdig 230V profilløsning med tilkobling. Finnes i hvit- eller svartlakkert aluminium. Bredt utvalg av tilbehør som skjøter, opphengssett og tilkoblinger (bestilles separat). Finnes i lengder fra 30 cm til 2 m. Armaturen har forborede hull og leveres med dobbeltsidig tape for å forenkle installasjonen. Skruer bør alltid brukes ved montering. Velg fargetemperatur via DIP-switch (2700K, 3000K eller 4000K). Utskiftbar LED og driver. Dimbar via ekstern dimmer og kan kobles sammen til en lengde på opptil 10 meter. Perfekt for et bredt spekter av bruksområder som bak gardiner, i prøverom, nisjer, integrert i hyllesystem eller underskap, samt pendlet over for eksempel butikkdisker.
MålskissePDF
ProduktbladPDF