Hide-a-lite - Flysnapper for vertikal montering på Multifly. Fast montering av drivere og produkter over lett tak.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Loddrett
Platehøyde - 174 mm
Platebredde - 160 mm
Type feste - Klikkfeste
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971128627
Elnummer
1300359
Leverandørens varenummer
1511975
Typebeskrivelse
1300359
Modell / utførelse
Loddrett
Platehøyde
174 mm
Platebredde
160 mm
Type feste
Klikkfeste
Materiale
Plast
Rustfritt stål, beiset
Nei
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
Multifly monteringsplate monteres enkelt på oversiden av lett tak. Takke være sin unike design hindrer den ikke montering eller demontering av takplatene. Passer alle profiltak på markedet. Standardiserte festehull, ingen verktøy er nødvendig. Kan brukes til fast installasjon av drivere og produkter for belysningsstyring, brannalarm installasjoner, KNX-anlegg, fiber-tele og datainstallasjoner m.m. Ved behov for vertikal montering finnes tilbehøret Flysnapper som enkelt kneppes på Multifly.