Hide-a-lite - Forlengelsesarm Scout - 2827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Stativ
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 600 mm
Bredde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7392971131542
Elnummer
3106051
Leverandørens varenummer
2827
Typebeskrivelse
3106051
Type tilbehør/reservedel:
Stativ
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
600 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
25 mm
Forlengerarm 620mm av pulverlakkert aluminium for montering av samtlige lyskastere i Scout-serien. For skilt- og fasadebelysning eller når armaturene trenger å komme opp litt fra bakken. Tilpasset for innvendig kabelføring.
ProduktbladPDF


